RUP
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
グレー
つや消しOD
サンド
グレー
容量(L)
32
32
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70136238
品番
32GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
簡単に折りたたみできます。
通気性の良いメッシュタイプです。
用途
軽量物の保管や流通など。
容量(L)
32
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×342×234
色
グレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
50
トラスコ品番
195-6115
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
945
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
234
外寸法・奥行(mm)
342
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
443
注意
※折りたたみ、組立時に手を挟まないように注意して下さい。