曜日別特売
TP3015-01-PLY-SLB プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付 SAMSONG 70136484

プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN[kgf])29[30]
取付高(mm)55
車輪幅(mm)18
内容量1個注文コード70136484品番TP3015-01-PLY-SLB
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。

用途
病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
車輪径(Φmm)38取付座(mm)52×32取付ピッチ(mm)40取付高(mm)55材質(車輪)PP、PUトラスコ品番206-4037質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキストッパーあり許容荷重(daN[kgf])29[30]取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)6車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする