SEL.ICE.223R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136509

 

SEL.ICE.223R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136509
SEL.ICE.223R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136509
SEL.ICE.223R ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelco 70136509

ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)200
幅(mm)4.5
最大結束径(Φmm)51
内容量1袋(100本)注文コード70136509品番SEL.ICE.223R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

寒冷地で使用できます。

用途
屋内外でのケーブル結束用。
長さ(mm)
200
最大結束径(Φmm)
51
質量(g)
140
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
1.4
引張強度(N)
220
最小結束径(Φmm)
3
トラスコ品番
194-8625
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50~85
規格
REACH、RoHS、UL94
アズワン品番
64-8680-72
特性
耐寒
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする