MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773
MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773
MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773
MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773
MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773
MBP45 ホワイトボードパネル WRITEBEST 70136773

ホワイトボードパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台板面(縦×横)(mm)1200×1500注文コード70136773品番MBP45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます。
ストッパー付きのナイロンキャスターです。
両面仕様です。

トラスコ品番206-5413セット内容マグネット2個、マグネットペントレー1個、ラーフル1個材質脚:スチール、板面:スチール、フレーム:アルミニウム、ABS樹脂質量(kg)23.6(板面)白、(枠)マットグレー種類脚付き・無地表示内容無地材質(表面)スチール板面(縦×横)(mm)1200×1500アズワン品番64-8606-65繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする