曜日別特売
MRX-15-10 MRチューブ デンカエレクトロン 70139826

MRチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1巻注文コード70139826品番MRX-15-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マジックテープタイプの保護チューブです。
ケーブルを包むようにして使用します。
マジックテープタイプなので、専用工具不要です。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。

用途
ケーブルの保護に。
長さ(m)10質量(g)15材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)トラスコ品番208-1832内径(Φmm)15アズワン品番64-8613-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする