デンカエレクトロン
MRチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
70139878
品番
MRX-50-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープタイプの保護チューブです。
ケーブルを包むようにして使用します。
マジックテープタイプなので、専用工具不要です。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途
ケーブルの保護に。
長さ(m)
10
色
黒
質量(g)
50
材質/仕上
シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
トラスコ品番
208-1837
内径(Φmm)
50
アズワン品番
64-8613-29