※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンカエレクトロン
SZF2チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10本)
注文コード
70139993
品番
SZF2C-1.0-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,934
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
刻印した文字が容易には消えません。
用途
電子機器、通信、自動車などの分野に。
長さ(m)
1
色
黄
質量(g)
1
材質
ポリオレフィン
収縮後肉厚(mm)
0.4
収縮前内径(Φmm)
1.0
収縮後内径(Φmm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
70℃
トラスコ品番
208-1970