SZF2-16.0B SZF2チューブ デンカエレクトロン 70140009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZF2チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード70140009品番SZF2-16.0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
刻印した文字が容易には消えません。

用途電子機器、通信、自動車などの分野に。長さ(m)1質量(g)28.2材質ポリオレフィン収縮後肉厚(mm)1.7収縮前内径(Φmm)16.0収縮後内径(Φmm)8.0使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃トラスコ品番208-2030アズワン品番64-8708-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする