※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンカエレクトロン
SZF2チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10本)
注文コード
70140027
品番
SZF2-16.0W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
刻印した文字が容易には消えません。
用途
電子機器、通信、自動車などの分野に。
長さ(m)
1
色
白
質量(g)
28.2
材質
ポリオレフィン
収縮後肉厚(mm)
1.7
収縮前内径(Φmm)
16.0
収縮後内径(Φmm)
8.0
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
70℃
トラスコ品番
208-2042
アズワン品番
64-8708-87