CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007

 

CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007
CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007
CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007
CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007
CMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 70141007

ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1脚色(座面)オレンジ注文コード70141007品番CMC-OR
参考基準価格(税別)¥24,880販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。

用途
会議室、ミーティングルームに。
座面高さ(mm)430本体質量(kg)6.3トラスコ品番207-2934幅(mm)約548材質/仕上背部:PC樹脂成形品テンションファブリックメッシュ、座部:PA樹脂成形品ポリウレタンフォーム、肘部:PA樹脂成形品、脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター Φ25.4mmスチールパイプ Φ19スチール質量(kg)6.3高さ(mm)841奥行(mm)552キャスターあり肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)435座奥行(mm)375メモ台なし色(座面)オレンジ色(背面)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする