曜日別特売
71117 PSのこ刃バイメタル アサダ 70144595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSのこ刃バイメタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)トラスコ品番243-8932注文コード70144595品番71117
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。

用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8932適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA長さ(mm)320質量(g)40山数8能力~150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする