曜日別特売
JSB-2050M 50m ステンレスバンド JAPPY 70146432

JSB-2050M 50m ステンレスバンド JAPPY 70146432
JSB-2050M 50m ステンレスバンド JAPPY 70146432

ステンレスバンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50m)材質SUS430注文コード70146432品番JSB-2050M 50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SUS430寸法(mm)20mm引張強度(kN)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70146423
2019-11-13
用途: 私設ポールにパイプ固定

表面も鏡面で見映え良く、厚みも作業性良く大変役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする