曜日別特売
SC26DAR-M33 電磁接触器 富士電機 70146678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC26DAR-M33 電磁接触器 富士電機 70146678
SC26DAR-M33 電磁接触器 富士電機 70146678

電磁接触器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点3a3b仕様処理区分:標準品注文コード70146678品番SC26DAR-M33
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様処理区分:標準品長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-質量(kg)-接点数-タイプ-種類電磁接触器極数-接点構成ツイン設定定格絶縁電圧(V)-定格電流(A)(400V)26補助接点3a3b取付け方法-定格使用電流(A)-適合レール幅(mm)-機械的耐久性-電気的耐久性-標高(m)-耐衝撃(m/s2)-雰囲気-コイル電圧(V)AC220電圧変動-コイル-周囲温度(℃)-開閉頻度(回/時)-開放熱電流(A)-保管温度(℃)-最小使用電圧(V)-最小使用電流(mA)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式交流操作形相対湿度(%RH)-耐振動(Hz)-可逆/非可逆可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする