曜日別特売
SHID/8/36 スレッジハンマー GROZ 70147264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHID/8/36 スレッジハンマー GROZ 70147264
SHID/8/36 スレッジハンマー GROZ 70147264
SHID/8/36 スレッジハンマー GROZ 70147264
SHID/8/36 スレッジハンマー GROZ 70147264

スレッジハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)900
呼び寸法8
頭径(Φmm)60
頭部長(mm)162
内容量1本注文コード70147264品番SHID/8/36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。

用途
杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ頭径(Φmm)60全長(mm)900頭部長(mm)162呼び寸法8質量(kg)6.5材質鉄、ゴムトラスコ品番206-3116アズワン品番64-8684-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする