※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する頭径(Φmm)67.5
頭部長(mm)190
内容量1本注文コード70147298品番SHID/12/30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。