曜日別特売
SCH4XG-K40Z3 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70148184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH4XG-K40Z3 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70148184
SCH4XG-K40Z3 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機 70148184

補助継電器 標準形(ツイン接点)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点4a電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V)注文コード70148184品番SCH4XG-K40Z3
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様処理区分:熱帯寒冷処理長さ(mm)96幅(mm)43厚さ(mm)80質量(kg)0.35接点数4タイプ-種類補助継電器極数4接点構成ツイン設定定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)-補助接点4a取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):6(AC100~120V)、3(AC200~240V)、1.5(AC380~440V)、1.2(AC500~600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100~120V)、8(AC200~240V)、5(AC380~440V)、5(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)DC120電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85~110%(周囲温度55℃)コイル直流専用周囲温度(℃)-25~55開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10保管温度(℃)-60~65最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式直流操作形相対湿度(%RH)95以下(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする