HA-31 (14sq) 三叉管 JAPPY 70148365

三叉管

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)24
内容量1個注文コード70148365品番HA-31 (14sq)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)24寸法B(mm)8寸法C(mm)30寸法D(mm)40寸法E(mm)12寸法F(mm)29適合電線600VCV8~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70148356
2022-11-18
用途: 屋外配線保護用に使います。
建設業・工事業

屋外配線の引き出し部分に使います。
電線の種類によっては、要らない場合も有りますが、紫外線保護に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする