曜日別特売
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628
1030H コンパクトジャッキ 中空ピストン Simson 70148628

コンパクトジャッキ 中空ピストン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最低高さ(mm)73.5
ストローク(mm)30
質量(kg)3.6
内容量1台注文コード70148628品番1030H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。
縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。

ストローク(mm)30揚力(kN[tf])100(10.0)質量(kg)3.6付属品ハンドル仕様防水トラスコ品番206-8149材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40最低高さ(mm)73.5アズワン品番64-8330-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする