曜日別特売
5010431 超硬ロータリーバー ウシオ(UHT) 70149188

超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃形Nタイプ
内容量1本注文コード70149188品番5010431
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

返しの刃が付いたダブルカットタイプ
滑らかな切れ味です

用途
金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削
トラスコ品番182-8896材質超硬軸径(Φmm)3質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000刃形Nタイプ適合材金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼アズワン品番64-8376-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする