曜日別特売
X-015-22 G-100 カップリング YOKE 70149714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-100 カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(t)19
内容量1個注文コード70149714品番X-015-22
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。
ハンマーで簡単に接続できます。

用途
チェーンと各種金具の接続用として
質量(kg)3.5基本使用荷重(t)19寸法B(mm)63適合チェーン線径(Φmm)22寸法A(mm)49寸法K(mm)152トラスコ品番206-3692材質合金鋼アズワン品番64-8776-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする