※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 ロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
16
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
26.5
質量(kg)
10
0.5
0.8
1.5
3
5.8
10
12.5
15
0.7
2
4.1
7.2
13
20
33
適合チェーン線径(Φmm)
20
6
7.8
10
13
16
20
22
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149793
品番
X-025-20
参考基準価格(税別)
¥100,560
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
16
タイプ
アイタイプ
トラスコ品番
206-3702
材質
合金鋼
質量(kg)
10
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
23
寸法T(mm)
53
寸法P(mm)
70
寸法K(mm)
293
組立方法
アイタイプ
アズワン品番
64-8776-64
ラッチ
あり