JAPPY
内曲り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
100
注文コード
70149817
品番
C-64-SDI-W-JP
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
2.5
種類
ダクト
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×30
もっと見る