曜日別特売

内曲り

内曲り - JAPPY内曲り - JAPPY
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70149792C-43-SDI-W-JP901.540×30
1,320
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70149808C-43-SDI-B-JP901.540×30
1,320
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70149817C-64-SDI-W-JP1002.560×30
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
70149826C-64-SDI-B-JP1002.560×30
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする