JAPPY
二叉管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
34
21
24
34
43
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70149878
品番
HA-22 (22~38sq)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合電線
600VCV 22~38
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
0
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
40