※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
2.5
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
6
7.8
10
13
16
20
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150134
品番
X-043/S-07
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
使用荷重(t)
2.5
タイプ
ピンタイプ
トラスコ品番
206-3742
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
9
寸法P(mm)
27
寸法K(mm)
98
組立方法
ピンタイプ
アズワン品番
64-8776-98
ラッチ
あり