※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
4
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
適合チェーン線径(Φmm)
10
6
7.8
10
13
16
20
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150143
品番
X-043/S-10
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
4
タイプ
ピンタイプ
トラスコ品番
206-3743
材質
合金鋼
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
11
寸法P(mm)
34
寸法K(mm)
122
組立方法
ピンタイプ
アズワン品番
64-8776-99
ラッチ
あり