X-043/S-13 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-043/S-13 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150159
X-043/S-13 G-100 クレビスラッチ付きスリングフック YOKE 70150159

G-100 クレビスラッチ付きスリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)6.7
適合チェーン線径(Φmm)13
内容量1個注文コード70150159品番X-043/S-13
参考基準価格(税別)¥16,510販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに適合チェーン線径(Φmm)13使用荷重(t)6.7タイプピンタイプトラスコ品番206-3744材質合金鋼質量(kg)2.3寸法H(mm)37寸法A(mm)14寸法P(mm)44寸法K(mm)147組立方法ピンタイプアズワン品番64-8777-01ラッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする