※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 クレビスラッチ付きスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
使用荷重(t)
19
1.4
2.5
4
6.7
10
16
19
適合チェーン線径(Φmm)
22
6
7.8
10
13
16
20
22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150186
品番
X-043/S-22
参考基準価格(税別)
¥109,650
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
適合チェーン線径(Φmm)
22
使用荷重(t)
19
タイプ
ピンタイプ
トラスコ品番
206-3747
材質
合金鋼
質量(kg)
9.5
寸法H(mm)
61
寸法A(mm)
25
寸法P(mm)
73
寸法K(mm)
217
組立方法
ピンタイプ
アズワン品番
64-8777-04
ラッチ
あり