曜日別特売
X-044/S-07 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X-044/S-07 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150204
X-044/S-07 G-100 ラッチ付きスリングフック YOKE 70150204

G-100 ラッチ付きスリングフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)2.5
適合チェーン線径(Φmm)7.8
内容量1個注文コード70150204品番X-044/S-07
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。

用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに適合チェーン線径(Φmm)7.8使用荷重(t)2.5タイプアイタイプトラスコ品番206-3749材質合金鋼質量(kg)0.45寸法A(mm)25寸法D(mm)12寸法T(mm)20寸法P(mm)28寸法K(mm)98アズワン品番64-8777-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150204
2022-05-20
用途: レッカー
運輸・通信業

耐荷重も充分で口の広さも広くて引っかけやすい
荷重かけても壊れなそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする