※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKE
G-100 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
基本使用荷重(t)
2.5
2.5
4
6.7
10
16
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
7.8
10
14
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150283
品番
X-047-07
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
基本使用荷重(t)
2.5
質量(kg)
0.8
材質
合金鋼
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法T(mm)
19
寸法P(mm)
62
寸法K(mm)
123
タイプ
アイタイプ
トラスコ品番
206-3757
アズワン品番
64-8776-44