曜日別特売
X-951-20 G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック YOKE 70150414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)16
適合チェーン線径(Φmm)20
内容量1個注文コード70150414品番X-951-20
参考基準価格(税別)¥207,140販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。
作業現場で安全性、作業の効率を高めます。

用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
基本使用荷重(t)16質量(kg)12.7材質合金鋼適合チェーン線径(Φmm)20寸法A(mm)24寸法H(mm)56寸法P(mm)127寸法K(mm)310タイプピンタイプトラスコ品番206-3770アズワン品番64-8777-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする