曜日別特売
8-123-07 絶縁スイベル YOKE 70150518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-123-07 絶縁スイベル YOKE 70150518
8-123-07 絶縁スイベル YOKE 70150518

絶縁スイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)131
内容量1個注文コード70150518品番8-123-07
参考基準価格(税別)¥74,057販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。

用途
作業現場の吊り具として
質量(kg)0.702基本使用荷重(t)2適合チェーン線径(Φmm)7.8寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法L(mm)131トラスコ品番206-3667材質合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする