あかしや
いたち黒軸面想
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
中
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70150728
品番
PN-23
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細密な描写に最適です。
用途
絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に
トラスコ品番
206-6341
材質
原毛:イタチ毛、軸材質:竹
全長(mm)
219
サイズ
中
質量(g)
6
アズワン品番
64-8643-79
金具幅(mm)
6.5