曜日別特売
10050004 イラカパテ 荒地用 中央ペイント 70151707

イラカパテ 荒地用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)注文コード70151707品番10050004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。

用途
内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
注意
※内外部用。
※浴室等高温多湿部不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする