曜日別特売
- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813

 

- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813
- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813
- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813
- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813
- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 70151813
モノタロウ

キャスター 自在車 ゴム プレート式

(260件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
車輪径(Φmm)25
許容荷重(daN)7.85
取付高(mm)35
車輪幅(mm)
内容量1個注文コード70151813品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)25許容荷重(daN)7.85取付座(mm)35×30取付ピッチ(mm)30×24取付高(mm)35材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無しストッパーなし偏芯E(mm)9車輪幅W(mm)13取付穴径P(Φmm)4.2
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、17が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70151813-61148913-- キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 61148913キャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ1個
79
税込87
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:260
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70151847
2026-03-04
用途: 作業椅子の作成
運輸・通信業

硬めのグリスが初めに塗布されているので最初の使い始めはは動きが悪いが、556などを吹いて使うと動きがとてもスムーズになった。
使用感はとても満足しています。

2026-02-24
用途: 作業用の木工台車のキャスターに使用

サイズ違いを追加購入です。これまでモノタロウブランドはコストパフォーマンス(品質)が優れているので選んでいます。今のところ、期待への裏切りはありません。

2026-02-05
用途: 台車の車交換
社会福祉法人舟見寿楽苑医療・福祉・介護関連業

台車のキャスターが曲がりずらかったので交換しました。
取り付け穴が正確かどうか心配でしたが、ピッタリでした。
値段が安価なので、キャスターに不具合があれば積極的に交換できるようになったので、助かります。

2025-11-17
用途: 重たいものを運ぶときに使います。
株式会社横田観光サービス業

信頼の道具類ですね。 台車のキャスターとして使っていますが、動きや耐久性も問題なく、安心して使用できます。

1が参考にしています
2026-01-29
用途: 目隠し用のつい立につけた
愛知県みよし市役所

比較的軽めのつい立の脚に付けました。タイヤがゴムなので静かでよかったです。

2025-11-09
用途: 建設資材や道具の台車用
建設業・工事業

あらゆる物を手作り台車にのせて整理していますがこのキャスターは
とても丈夫で気に入っています。

1が参考にしています
2026-02-18
用途: 台車を作成

100ヶほど購入して台車を作成しました。
ほとんどが思うように動かずとても不自由しています。
動作確認をしいるとは思えない商品です。

2025-12-28
用途: 内装工事
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする