曜日別特売
HMD-450 ハイモルタル土間コテ カネ三 70151857

ハイモルタル土間コテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード70151857品番HMD-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コテ板面はFRP製です。
裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。

用途
モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業に
トラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
注意
※高温の所に長く置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする