※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
油焼角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
元幅(mm)
102
48
53
60
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151893
品番
AKK-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途
材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業
トラスコ品番
123-1172
材質
コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
質量(g)
380
こて部全長(mm)
360
アズワン品番
64-8405-32
先幅(mm)
102
元幅(mm)
102