JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917

 

JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917
JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917
JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917
JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917
JS-75G キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ 70151917
モノタロウ

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

(81件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)56.88
取付高(mm)94
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード70151917品番JS-75G
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)56.88取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)94材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有り車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー偏芯E(mm)31取付穴径P(Φmm)8.6
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 重量機器用の移動台車製作に使用

質実良好、安価で満足しています。今後の使用にともなう耐久年数に心配がありますが、期待いています。

2025-06-30
用途: 台車自作用

メーカー品と同等品ながら安価で助かります。床面が少々荒いので、もう少し径の大きなものでもよかったかも

対象商品 : 70151908
2025-03-11
用途: 荷物の移動
その他業種

品質は思っていた以上に良かったのと、他店と比べて大変安価で、満足しています。
取り付けも支障なくできました。

2025-01-28
用途: 業務用ストーブの移動台に使用
建設業・工事業

業務用ストーブを20リットルの灯油を入れたままで場所移動したく、切り出したコンパネにキャスターを付けた移動台を製作した。
職場で使うキャスターと言えばハンマーキャスター一択な訳だが、今回は年に2~3回動かすかどうかという知り合いの場所なので、安価なこちらの製品を選択。
完成して早速動かしてみたが床も良いので何の抵抗も無くスルスル動く。
壊れても安価なので気にならない。(でも多分壊れない)

2025-05-12
用途: 作業台の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ストッパーの先端が床面に当たりそうで不安になります。私は大型ペンチで先端を曲げました。値段なりの商品です。

対象商品 : 70151926
2024-07-09
用途: 自作工作台の移動用に購入
製造業

アングル材を使った作業台を移動させるためにこのキャスターを購入。
タイヤ径が100mmで地面からキャスター取り付け面までの高さは
121mmあるので、高さも稼げるので良かったです。
耐荷重も50kg以上あるので、手で持てるレベルの重量物なら余裕です。
キャスター締め付けのボルトはM8×16mm、ナットは3類の薄めを使えば
キャスターに干渉しませんでした。

対象商品 : 70151892
2024-02-19
用途: 作業台のキャスター交換
建設業・工事業

金槌キャスターよりは少し劣るでしょうか?
メッキの艶、ボールベアリングの滑らかさ、タイヤのゴムの柔らかさ、ストッパーの食い付き…しかし、それら全てが許容範囲内という絶妙な仕上り具合です。
金槌キャスターの1/3の価格です。DIYなので上等です。

対象商品 : 70151926
2024-03-05
用途: 台車
農・林・水産業

台車作製に使用しました。作りもしっかりしていて安価でコスパ的には良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする