カネ三
本焼平目地鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
(こて)30
(こて)3
(こて)4.5
(こて)10.5
(こて)18
(こて)21
(こて)24
(こて)27
(こて)30
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70151979
品番
HRM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途
タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業
トラスコ品番
123-1177
材質
コテ部:特殊鋼
幅(mm)
(こて)30
質量(g)
150
こて部全長(mm)
120
アズワン品番
64-8557-09