曜日別特売
ASK-150 油焼仕上鏝 カネ三 70151988

油焼仕上鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)110
内容量1丁注文コード70151988品番ASK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。

用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼質量(g)110こて部全長(mm)150元幅(mm)45先幅(mm)40トラスコ品番123-1156アズワン品番64-8408-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする