曜日別特売

VベルトD形(スタンダード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト呼び長さ(inch)185
185
90
113
122
138
157
158
162
163
175
195
197
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
320
325
335
345
350
内容量1本注文コード70152093品番D185
参考基準価格(税別)¥24,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単

用途
空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
ベルト上幅(mm)31.7呼び番号185インチ種別D形種類Vベルトベルト呼び長さ(inch)185RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする