671128 布切はさみプロ用 Clover(クロバー) 70152155

布切はさみプロ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード70152155品番671128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。

用途
縫製などのプロの現場や洋裁に
仕様プロ仕様トラスコ品番195-5422全長(mm)250質量(g)230刃長(mm)100刃厚(mm)3.6材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上アズワン品番64-8383-30
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品のため、納期がかかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする