バンドー化学
VベルトD形(スタンダード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト呼び長さ(inch)
320
320
320
90
113
122
138
157
158
162
163
175
185
195
197
205
215
225
235
245
255
265
275
285
295
305
325
335
345
350
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70152233
品番
D320
参考基準価格(税別)
¥45,170
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
用途
空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
ベルト上幅(mm)
31.7
呼び番号
320インチ
種別
D形
種類
Vベルト
ベルト呼び長さ(inch)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方