曜日別特売
SC32XG-110CC 電磁接触器 富士電機 70152375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC32XG-110CC 電磁接触器 富士電機 70152375
SC32XG-110CC 電磁接触器 富士電機 70152375

電磁接触器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点1a仕様処理区分:CCC認証注文コード70152375品番SC32XG-110CC
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):32(200-240V)、32(380-440V)、24(500-550V)
抵抗負荷(AC-1):50(200-240V)、50(380-440V)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):6(AC100~120V)、3(AC200~240V)、1.5(AC380~440V)、1.2(AC500~600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100~120V)、8(AC200~240V)、5(AC380~440V)、5(AC500~600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
仕様処理区分:CCC認証長さ(mm)108幅(mm)53厚さ(mm)80質量(kg)0.49接点数1(補助接点)タイプフレーム-標準種類電磁接触器極数-接点構成ツイン設定定格絶縁電圧(V)690(補助回路)定格電流(A)(400V)32補助接点1a取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性AC-3・AC-3e:200万回以上(220V)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)DC100電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85~110%(周囲温度55℃)コイル直流専用周囲温度(℃)-10~55開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)50、10(補助回路)保管温度(℃)-40~65最小使用電圧(V)DC5(補助回路)最小使用電流(mA)3(補助回路)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6.5、(380-440V)15、(500-550V)13操作方式直流操作形相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆非可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする