10176845 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10176845 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152934
10176845 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152934
10176845 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152934
10176845 軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 70152934

軸細コーススレッドBK(スチール)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90本)
1箱(90本)
1箱(300本)
1箱(800本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(280本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(130本)
1箱(240本)
1箱(220本)
1箱(180本)
1箱(160本)
1箱(140本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(50本)
1箱(40本)
全長(mm)55
内容量1箱(90本)注文コード70152934品番10176845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。

用途
木工用
全長(mm)55頭部径(Φmm)7質量(kg)0.3材質SWRCH22A寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)36ねじの種類半ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュートラスコ品番195-3748アズワン品番64-8329-47
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※ 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 木小箱製作
製造業

薄めの板の木口に打つのに丁度良い径で助かっています。

対象商品 : 70152898
2023-04-19
用途: 木工作業に
その他業種

皿を削ってくれるので,深く打ち込めます。
なかなかいいですよ。

対象商品 : 70152758
2022-04-21
用途: 屋内壁板取付
その他業種

黒色でアクセントとして使いました。ヘッドも小さめで打ち込みやすく良い商品です。下穴を開けて使っています。

対象商品 : 70152785
2022-02-14
用途: 木材の固定
建設業・工事業

施工中も色の剥がれなく、食いつきも良いです。
1箱の中に数本、長さの異なるビスが含まれていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3988:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする