LEDモジュール Viewmo12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70153144品番TLVM273-33P-050-WWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。

用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
質量(g)650長さ(mm)5000色温度(K)2700明るさ(Lm)2655、531(1mあたり/参考値)電圧(V)DC12球数150球ピッチP(mm)(電球)33電線色コード長さ(m)5消費電力(W)18トラスコ品番195-4584
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする