トライト
LEDモジュール Viewmo24 DC24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
3000
注文コード
70153476
品番
TLVM+502-33P-030-WWC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,762
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に
トラスコ品番
207-7673
長さ(mm)
3000
質量(g)
360
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
21.6
コード長さ(m)
3
色温度(K)
5000
球数
180球
ピッチP(mm)
(電球)33
電線色
白
明るさ(Lm)
3531、1177(1mあたり/参考値)
注意
※点灯には必ずDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。