曜日別特売
STP6X2.5MYL CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 70155314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
黄、(ブーツ)黒
内容量1本注文コード70155314品番STP6X2.5MYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。

用途
シールドでのLAN配線
規格6A/6ケーブル長(m)2.5ケーブル外径(Φmm)6.1黄、(ブーツ)黒結線方式T568B構造より線使用場所屋内トラスコ品番195-0382材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする