用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ質量(g)20材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)全長(mm)72棚段数(段)9幅(mm)棚:4.5(5.5)シャンク径(mm)対辺6.35穴あけ寸法(Φmm)(4)、5、6、7、8、9、10、11、12表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)トラスコ品番179-7377アズワン品番64-8613-59