ミニター
研磨用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
#320
#120
#320
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
70155935
品番
DB4223
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6975
軸径(Φmm)
6
形状
円柱
幅(mm)
25
粒度
#320
全長(mm)
60
質量(g)
155
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
硬さ
ハード
外径(Φmm)
20
砥粒
WA
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅